SK-8-A-SUS スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01744873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-8-A-SUS スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01744873
SK-8-A-SUS スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01744873

スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
寸法MM8×P1.25
寸法D(Φmm)30
内容量1個注文コード01744873品番SK-8-A-SUS
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法D(Φmm)30寸法H(mm)19寸法L(mm)25寸法d(Φmm)17寸法h(mm)10寸法h1(mm)9ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)質量(g)25種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする