曜日別特売
SLK-50×30-SUS セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01745494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLK-50×30-SUS セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01745494
SLK-50×30-SUS セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01745494

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
内容量1個注文コード01745494品番SLK-50×30-SUS
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
寸法D(Φmm)50寸法H(mm)32寸法L(mm)30寸法d(Φmm)22寸法h(mm)17ねじの呼びM10材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)47種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01745415
2026-01-31
用途: スーパーカブのサイドカバー留めボルト
金融・保険業

カブのサイドカバーボルトがドライバーが無いと外せないが、これならワンタッチ。

対象商品 : 01745485
2022-11-29
用途: プレートランマーに

ミナト プレートコンパクター MPC-501Lの 折りたたみ式ハンドルの片方のボルトが使用中に抜けてしまい その代わりとして 購入
長さもこのサイズでピッタリだし こちらの方が締め込みも緩める時もやり易い

対象商品 : 01745485
2020-04-20
用途: クランプレバー交換

凄く手にしっかり馴染み、頻繁に締め緩めするのに手首がいたみません。

対象商品 : 01745433
2019-06-24
用途: 自転車脱着式カゴ取り付け
製造業

自転車のカゴを脱着式にするため、ノブ付きボルトを使ってみました。工具なくても締め付けでき良さそうなので買い足すつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする