SN-400 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-400 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745774
SN-400 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745774

平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)68
寸法D400
内容量1個注文コード01745774品番SN-400
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種類平型材質鋳鉄FC200質量(kg)9.48寸法d(mm)68表面処理クロムメッキ寸法l(mm)20寸法h(mm)32スポーク数5寸法D400寸法R176寸法H52寸法L52
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする