※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
シャフトスリーブ SS,SS-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
12
6
8
10
12
14
15
16
寸法D
14
14
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01766512
品番
SS-12-S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
14
寸法d(mm)
12
寸法h(mm)
3.5
寸法L
17
寸法S(mm)
4.2
質量(g)
5
仕様
適用インジケータ-SDP04