※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ツーアームハンドル TA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
8
8
10
12
14
16
10(H9)
寸法D
40
40
45
50
55
65
80
86
寸法S(mm)
20
20
25
32
33
質量(g)
260
260
360
480
640
1000
1400
600
715
780
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767745
品番
TA-90
参考基準価格(税別)
¥4,715
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法S(mm)
20
寸法S1(mm)
10
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
13
寸法l1(mm)
1
種類
2アーム
材質
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
260
材質(レバー部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
40
寸法G
62
寸法R
90
寸法H
49
寸法L
20
寸法d1
24