曜日別特売
TA-100 ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所) 01767754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-100 ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所) 01767754
TA-100 ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所) 01767754

ツーアームハンドル TA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)10
寸法D45
寸法S(mm)20
質量(g)360
内容量1個注文コード01767754品番TA-100
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法S(mm)20寸法S1(mm)10寸法d(mm)10寸法l(mm)14寸法l1(mm)1種類2アーム材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂質量(g)360材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法D45寸法G62寸法R100寸法H54寸法L22寸法d133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする