※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ツーアームハンドル TA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
12
8
10
12
14
16
10(H9)
寸法D
55
40
45
50
55
65
80
86
寸法S(mm)
25
20
25
32
33
質量(g)
640
260
360
480
640
1000
1400
600
715
780
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767772
品番
TA-140
参考基準価格(税別)
¥6,555
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
25
寸法S1(mm)
12
寸法d(mm)
12
寸法l(mm)
19
寸法l1(mm)
1
種類
2アーム
材質
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
640
材質(レバー部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
55
寸法G
74
寸法R
140
寸法H
73
寸法L
28
寸法d1
42