※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ツーアームハンドル TA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
10(H9)
8
10
12
14
16
10(H9)
寸法D
86
40
45
50
55
65
80
86
寸法S(mm)
33
20
25
32
33
質量(g)
780
260
360
480
640
1000
1400
600
715
780
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767824
品番
TA-310
参考基準価格(税別)
¥14,490
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
33
寸法S1(mm)
16
寸法d(mm)
10(H9)
寸法d2(mm)
34
寸法l(mm)
38
寸法l1(mm)
3
種類
2アーム
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(本体)
黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(シャフト)
鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
質量(g)
780
寸法D
86
寸法G
54
寸法R
156
寸法H
80
寸法L
41
寸法d1
35