曜日別特売
TH-25-N つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01767928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-25-N つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01767928
TH-25-N つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01767928

つり合いハンドル TH-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法R25注文コード01767928品番TH-25-N
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D1(mm)10寸法D2(mm)20寸法R1(mm)25寸法a(mm)9寸法b(mm)6寸法d(mm)5材質鋼材SUM22質量(g)70表面処理クロムメッキ寸法D18寸法R25寸法H9寸法L13寸法MM4×P0.7
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする