※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
つり合いハンドル TH-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法R
40
注文コード
01767946
品番
TH-40-N
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
24
寸法R1(mm)
40
寸法a(mm)
14
寸法b(mm)
10
寸法d(mm)
8
材質
鋼材SUM22
質量(g)
200
表面処理
クロムメッキ
寸法D
26
寸法R
40
寸法H
14
寸法L
16
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。