曜日別特売
TH-63-N つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01767964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-63-N つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01767964
TH-63-N つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01767964

つり合いハンドル TH-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法R63注文コード01767964品番TH-63-N
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D1(mm)19寸法D2(mm)32寸法R1(mm)60寸法a(mm)17寸法b(mm)11寸法d(mm)10材質鋼材SUM22質量(g)440表面処理クロムメッキ寸法D32寸法R63寸法H16.5寸法L22寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする