曜日別特売
TH-80-NB ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01768068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-80-NB ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01768068
TH-80-NB ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所) 01768068

ティーハンドル(めねじ) TH-N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)80
内容量1個注文コード01768068品番TH-80-NB
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法MM10×P1.5質量(g)56寸法d(mm)20×20寸法D(mm)80寸法D1(mm)20使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法l(mm)25寸法h1(mm)0.3寸法h(mm)26材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法H41寸法L-寸法d113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする