TK-50 スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所) 01768138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-50 スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所) 01768138
TK-50 スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所) 01768138

スリーロブノブ(めねじ) TK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)16
内容量1個注文コード01768138品番TK-50
参考基準価格(税別)¥805販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
寸法D(Φmm)50寸法H(mm)35寸法d(Φmm)19寸法h(mm)19寸法h1(mm)0.2寸法l(mm)16ねじの呼びM10材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)16取付部めねじ(段付)質量(g)22種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする