曜日別特売
TKN-10 ナールドサムノブ(めねじ) TKN MIYOSHI(小西製作所) 01768192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN-10 ナールドサムノブ(めねじ) TKN MIYOSHI(小西製作所) 01768192
TKN-10 ナールドサムノブ(めねじ) TKN MIYOSHI(小西製作所) 01768192

ナールドサムノブ(めねじ) TKN

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)23
内容量1個注文コード01768192品番TKN-10
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
寸法D(Φmm)36寸法H(mm)23寸法d(Φmm)20寸法h(mm)15寸法h1(mm)8ねじの呼びM10材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付長(mm)23取付部めねじ(段付)質量(g)90種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01768156
2017-06-21
用途: 木工の治具制作

クロムメッキも綺麗で高級感があります。
ただ、商品写真は貫通型では無いように見えますが、実物はネジが貫通するタイプです。今回は支障がなかったのですが、性格な写真掲載を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする