曜日別特売
TKS-6×20 ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所) 01768323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKS-6×20 ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所) 01768323
TKS-6×20 ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所) 01768323

ナールドサムノブ(おねじ) TKS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
内容量1個注文コード01768323品番TKS-6×20
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法D(Φmm)24寸法H(mm)15寸法L(mm)20寸法d(Φmm)12寸法h(mm)10寸法h1(mm)5ねじの呼びM6材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付長(mm)20取付部おねじ(段付)質量(g)27種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする