曜日別特売
TKS-5×10-SUS ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKS-5×10-SUS ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768445
TKS-5×10-SUS ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768445

ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
内容量1個注文コード01768445品番TKS-5×10-SUS
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法D(Φmm)20寸法H(mm)11.5寸法L(mm)10寸法d(Φmm)10寸法h(mm)7.5寸法h1(mm)4ねじの呼びM5材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)10取付部おねじ(段付)質量(g)15種類丸形寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする