※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
20
6
10
16
15
20
25
30
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768463
品番
TKS-5×20-SUS
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
11.5
寸法L(mm)
20
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
7.5
寸法h1(mm)
4
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
20
種類
丸形
寸法M
M5×P0.8