※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
15
6
10
16
15
20
25
30
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768472
品番
TKS-6×15-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
24
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
15
寸法d(Φmm)
12
寸法h(mm)
10
寸法h1(mm)
5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
15
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
25
種類
丸形
寸法M
M6×P1.0