曜日別特売
TKS-8×25-SUS ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKS-8×25-SUS ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768524
TKS-8×25-SUS ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768524

ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)25
内容量1個注文コード01768524品番TKS-8×25-SUS
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法D(Φmm)30寸法H(mm)18寸法L(mm)25寸法d(Φmm)16寸法h(mm)12寸法h1(mm)6ねじの呼びM8材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)質量(g)63種類丸形寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする