※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
30
6
10
16
15
20
25
30
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768558
品番
TKS-10×30-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
36
寸法H(mm)
23
寸法L(mm)
30
寸法d(Φmm)
20
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
8
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
119
種類
丸形
寸法M
M10×P1.5