曜日別特売
TL-8×32-SUS テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-8×32-SUS テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768822
TL-8×32-SUS テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768822

テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)32
回し半径(mm)65
内容量1個注文コード01768822品番TL-8×32-SUS
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
寸法G(mm)20寸法H(mm)33.5寸法H1(mm)59寸法H2(mm)63寸法L(mm)32寸法R(mm)65寸法S(mm)8寸法T(mm)10寸法d(Φmm)13.5寸法d1(Φmm)21寸法l(mm)1種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)32回し半径(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数35質量(g)120材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする