TL-12×40-SUS テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-12×40-SUS テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768917
TL-12×40-SUS テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01768917

テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)40
回し半径(mm)97
内容量1個注文コード01768917品番TL-12×40-SUS
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法G(mm)30寸法H(mm)48.5寸法H1(mm)88寸法H2(mm)92寸法L(mm)40寸法R(mm)97寸法S(mm)12寸法T(mm)17寸法d(Φmm)19寸法d1(Φmm)28寸法l(mm)4.5種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)40回し半径(mm)97材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数40質量(g)300材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM12×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする