※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
テンションレバー(めねじ) TLF
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
取付穴径(mm)
M10
M8
M10
M12
M16
M20
取付長(mm)
14
10
14
17
23
36
回し半径(mm)
88
65
88
97
115
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768953
品番
TLF-10
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
75.5
寸法H2(mm)
80
寸法R(mm)
88
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
14
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
24
寸法l(mm)
2.5
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
88
材質(本体)
鋼材S45C
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
20
質量(g)
155
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)
鋼材S45C
材質(シャフト)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M10×P1.5