TLF-10-SUS テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus MIYOSHI(小西製作所) 01769005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLF-10-SUS テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus MIYOSHI(小西製作所) 01769005
TLF-10-SUS テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus MIYOSHI(小西製作所) 01769005

テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)14
回し半径(mm)88
内容量1個注文コード01769005品番TLF-10-SUS
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法G(mm)25寸法H(mm)40寸法H1(mm)75.5寸法H2(mm)80寸法R(mm)88寸法S(mm)10寸法T(mm)14寸法d(Φmm)16寸法d1(Φmm)24寸法l(mm)2.5種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)88材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数35質量(g)175材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする