※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ツインスポークハンドル車 TW-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
(H7)12
(H7)8
(H7)10
(H7)12
(H7)14
(H7)16
(H7)20
(H7)26
寸法D
124
80
99
124
160
200
249
298
373
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769443
品番
TW-125-F
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
23
寸法d(mm)
(H7)12
寸法d2(mm)
20
寸法h(mm)
22
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
0.2
種類
ツインスポーク
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
230
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D
124
寸法G
65
寸法R
48
寸法H
44
寸法L
25
寸法d1
22
注意
※グリップは、含まれております。