WH-40-N 両握りハンドル WH-N MIYOSHI(小西製作所) 01770335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WH-40-N 両握りハンドル WH-N MIYOSHI(小西製作所) 01770335
WH-40-N 両握りハンドル WH-N MIYOSHI(小西製作所) 01770335

両握りハンドル WH-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D1(mm)16
寸法d(mm)18
内容量1個注文コード01770335品番WH-40-N
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D1(mm)16寸法a(mm)10寸法b(mm)12寸法d(mm)18寸法h(mm)14材質鋼材SUM22質量(g)100表面処理クロムメッキ寸法D24寸法R40寸法H14寸法L16寸法d18寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。グリップは、2個必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする