※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ウィングスクリュー WN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
10
10
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770353
品番
WN-5
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
18
寸法T(mm)
10
寸法d(Φmm)
15.5
寸法h(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
10
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
4
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M5×P0.8