曜日別特売
WN-6-SUS ウィングスクリューステンレス WN-sus MIYOSHI(小西製作所) 01770405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WN-6-SUS ウィングスクリューステンレス WN-sus MIYOSHI(小西製作所) 01770405
WN-6-SUS ウィングスクリューステンレス WN-sus MIYOSHI(小西製作所) 01770405

ウィングスクリューステンレス WN-sus

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
内容量1個注文コード01770405品番WN-6-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法D(mm)35寸法H(mm)18寸法T(mm)10寸法d(Φmm)15.5寸法h(mm)10ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)10取付部めねじ(段付)質量(g)7種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする