WS-6×15 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-6×15 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770475
WS-6×15 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770475

ウィングスクリュー WS

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)15
内容量1個注文コード01770475品番WS-6×15
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
寸法D(mm)35寸法H(mm)18寸法L(mm)15寸法d(Φmm)15.5寸法h(mm)10ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付長(mm)15取付部おねじ(段付)質量(g)12種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01770502
2025-10-15
用途: バッテリーの取り付けネジ
農・林・水産業

M8-15を購入しました。つまみの長さが45位ありトルクかけやすいですね。きっちり締まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする