WS-8×20 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-8×20 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770518
WS-8×20 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770518

ウィングスクリュー WS

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
内容量1個注文コード01770518品番WS-8×20
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法D(mm)45寸法H(mm)24寸法L(mm)20寸法d(Φmm)20寸法h(mm)13ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付長(mm)20取付部おねじ(段付)質量(g)16種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01770502
2025-10-15
用途: バッテリーの取り付けネジ
農・林・水産業

M8-15を購入しました。つまみの長さが45位ありトルクかけやすいですね。きっちり締まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする