※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
10
5
10
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01771157
品番
ZKN-8-SUS
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
30
寸法H(mm)
21
寸法d(Φmm)
18
寸法h(mm)
17
寸法h1(mm)
11
寸法l(mm)
10
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
10
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
22
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25