曜日別特売
ZKS-8×40 ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所) 01771254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZKS-8×40 ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所) 01771254
ZKS-8×40 ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所) 01771254

ナールドナット(おねじ) ZKS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
内容量1個注文コード01771254品番ZKS-8×40
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
寸法D(Φmm)30寸法H(mm)21寸法L(mm)40寸法d(Φmm)18寸法h(mm)17寸法h1(mm)11ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付長(mm)40取付部おねじ(段付)質量(g)27種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする