曜日別特売
ZS-32-M5×30 ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所) 01772548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZS-32-M5×30 ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所) 01772548
ZS-32-M5×30 ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所) 01772548

ステンレス製ハンドノブ ZS-T

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM5
寸法D(Φmm)32
取付長(mm)30
内容量1個注文コード01772548品番ZS-32-M5×30
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法MM5×P0.8質量(g)70~寸法L(mm)21寸法H(mm)22寸法D(Φmm)32材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形寸法T(mm)30寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)寸法h(mm)11ねじの呼びM5表面処理(本体)電解研磨取付長(mm)30材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01772627
2019-07-31
用途: イーゼルの留め具
製造業

重厚感がとても気に入りました。
プラスチックより扱いが気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする