IQ-1060J-7JF 電波掛時計 カシオ計算機 01775743

電波掛時計

(84件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード01775743品番IQ-1060J-7JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能材質ケース:樹脂、風防:ガラスパールホワイト直径(Φmm)268質量(g)630寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き電池寿命約1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 作業場の時間確認

正確で良い。
さすがカシオ計算機
次回は一回り大きいサイズを購入したい

対象商品 : 01775743
2024-09-12
用途: 自分の部屋
その他業種

いまだに快調です。デザインがシンプルで、飽きが来ないのがいいですね。

対象商品 : 01775743
2023-05-19
用途: オフィスで

今まではパソコンの時計で済ませていましたが、
買ったら、社員にとても喜んでもらえました。

1が参考にしています
対象商品 : 01775743
2023-04-26
用途: オフィスの入口に
有限会社金井商店卸売・小売業

シンプルで見やすいです。
もう一つ購入を考えています。

対象商品 : 01775743
2023-04-03
用途: 会社の事務所
卸売・小売業

お値段の割にしっかりしています。電波なのが有難いです。

対象商品 : 01775743
2022-02-20
用途: 茶の間の掛け時計用に
卸売・小売業

茶の間の掛け時計が壊れたので、この商品を購入しました。
カシオ製の電波時計ですので、安心して使用しています。
値段が安く、シンプルな文字盤がとても見やすいと思います。

対象商品 : 01775743
2022-02-04
用途: 工場作業用

遠くから見なければ十分の大きさです。時刻合わせがもう少し簡単だったらよいと思います。

対象商品 : 01775743
2022-01-18
用途: 作業室に設置
株式会社布目

頂き物の壁時計が壊れたので購入しました。以外と見やすいのですが、もう少し数字が太いとなおいいです。でも信頼のカシオは安心できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする