CD652 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 01779481

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:6L●材質:ポリエステル99%・複合繊維1%注文コード01779481品番CD652
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

「動作感」と「着用感」にこだわり、着る人のストレスを軽減するために、信州大学繊維学部とサーヴォが共同開発した「動着やす衣」ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。長時間の作業でも快適に過ごせます。
異物の持ち込みを防ぐノーポケット仕様で、フードディフェンスに対応した安心設計。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
工場内での交差汚染防止に役立つ、ホワイト・サックス・グリーンの3色展開。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途
食品工場 高温作業場向け
仕様●サイズ:6L●材質:ポリエステル99%・複合繊維1%アズワン品番67-5954-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする