CD620 長袖ジャンパー サックス CD620シリーズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 01779490

CD620 長袖ジャンパー サックス CD620シリーズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 01779490
CD620 長袖ジャンパー サックス CD620シリーズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 01779490

長袖ジャンパー サックス CD620シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:5L●材質:ポリエステル99%・複合繊維1%注文コード01779490品番CD620
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,712
販売価格(税別)
7,920

汗を素早く吸収、素早く乾くドライな着心地

仕様●サイズ:5L●材質:ポリエステル99%・複合繊維1%アズワン品番67-5954-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする