LMD-1815 ヨド物置 エルモ LMD-1815 ヨドコウ 01782262

※小窓はオプションです

ヨド物置 エルモ LMD-1815

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
タイプ標準高タイプ、一般型
色(扉)エバーグリーン
内容量1台注文コード01782262品番LMD-1815
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
高さ(mm)2120シリーズエルモ扉形式引き戸間口(mm)1863奥行(mm)1512床面積(m2)2.82(0.85坪)色(扉)エバーグリーン有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902タイプ標準高タイプ、一般型付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート仕様2連片引き扉質量(kg)194間口W×奥行D(mm)1863×1512室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×1348×2030(1920)色(本体)カシミヤベージュ高さ調節(棚板)100mmピッチ
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1につき7,800/税込8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする