※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
避難用 鋼製折りたたみはしご
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
全長(m)
4.14
4.14
5.13
6.12
7.11
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
01783793
品番
ES-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,000
支柱部分を折りたたんで収納する避難はしご。
取付金具
自在金具
質量(kg)
8.1
全長(m)
4.14
仕様
国家検定合格品
踏ざん間隔(mm)
330
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01783793
ES-42
75102327
ES-42
避難用 鋼製折りたたみはしご
ピカコーポレイション
1台
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました