曜日別特売
FG-256Cbk BLACK EDITION 作業台 FG-bk型 ピカコーポレイション 01785665

BLACK EDITION 作業台 FG-bk型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.60
段数2
内容量1台注文コード01785665品番FG-256Cbk
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。
各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。
キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。

用途
工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
天板高さ(m)0.60天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400質量(kg)6.6仕様組立式トラスコ品番836-4247材質アルミ合金/アルマイト段数2設置寸法・奥行(mm)629踏ざん間隔(mm)300設置寸法昇降面(mm)520天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)400
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする