用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。天板高さ(m)2.1天板寸法(幅×奥行)(mm)520×500設置寸法(幅×奥行)(mm)841×1996質量(kg)25.9最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)107トラスコ品番493-4431材質アルミ合金/アルマイト高さ(mm)(手すり)900段数7設置寸法・奥行(mm)1996設置寸法・幅(mm)841アズワン品番64-9075-39天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500