※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
全長(mm)
2000
2000
3000
4000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
01789156
品番
STAS-203
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。
ねじれに強い溶接構造です。
安全率3以上確保しています。
用途
工場・建設現場での作業に。
全長(mm)
2000
幅(mm)
300
最大使用荷重(kg)
200
支持点数
2
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
60
質量(kg)
7.8
支持間隔(mm)
1.40
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000