曜日別特売
GTO-2036 簡易アルミキャスターゲート GTO型 ピカコーポレイション 01789348

簡易アルミキャスターゲート GTO型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
全幅(mm)3589
内容量1台注文コード01789348品番GTO-2036
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

サビに強く耐久性と安定性に優れ、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。
軽量で強度があり、移動や収納も便利です。
2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備)
GTO-2036、2054にはワイヤーガイドが標準装備しています。

用途戸建て工事現場や資材置き場・施設などの出入り口に。通行制限や区画管理など安全管理にも最適です。全幅(mm)3589高さ(mm)2000、(ジャバラ最大使用時)1757材質アルミ合金幅(mm)(たたみ幅)476車輪自在車輪(Φ100m・計6個)有効開き幅(mm)3113アズワン品番64-8543-23
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする