曜日別特売
GL3LB-W950V 二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション 01789497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
質量(kg/セット)104.5
内容量1台注文コード01789497品番GL3LB-W950V
参考基準価格(税別)¥598,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。
驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能です。
●電源:AC100V単相
●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ
●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg)
※荷台に人は乗れません

用途
ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
最大積載荷重(kg)140モーター出力(W)893昇降速度(m/分)27質量(kg/セット)104.5仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1につき100,000/税込110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする