※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(kg)37.5
内容量1台注文コード01789804品番JA-4AX
参考基準価格(税別)¥418,000販売価格(税込)¥450,780販売価格(税別)
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。