SBA-240-25-0.5 アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイション 01790154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台最大積載質量(t/セット)0.5幅(mm)294注文コード01790154品番SBA-240-25-0.5
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用)
突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。
ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。

用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。最大積載質量(t/セット)0.5幅(mm)294有効幅(mm)250全長(mm)2420フック形状ツメ材質アルミ合金有効長(mm)2400質量(kg/本)8.2持ち手無し
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする