DL6338 デジタルキッチンスケール 貝印 01794706

DL6338 デジタルキッチンスケール 貝印 01794706
DL6338 デジタルキッチンスケール 貝印 01794706
DL6338 デジタルキッチンスケール 貝印 01794706

デジタルキッチンスケール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01794706品番DL6338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大きく見やすい液晶表示大画面 中身の重さだけ量れる「0」表示機能のついた「2kg」計量のキッチンスケール 収納も便利なコンパクト仕様

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14×3×19.5材質ABS樹脂表示桁数4計測範囲1~2000g安定所要時間2秒電源(V)DC3使用電池単4×2本電池寿命2年(付属)消費電流(mA)2(使用時)オートパワーオフ1分耐熱温度(℃)80ひょう量(kg)2アズワン品番65-1225-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする