RCD-48-0.70/W Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W RECOM 01820065

Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01820065品番RCD-48-0.70/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする