SAMTEC
MEC8-VP Samtec 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01822111
品番
MEC8-110-02-L-VP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 0.88●実装タイプ: スルーホール実装●定格電流: 3.3A●シリーズ: MEC8-VP
RoHS指令(10物質対応)
対応