MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 8-Pin
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
01822305
品番
TC4420COA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●ドライバ数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応