SAMTEC
MEC1 Samtec 1mmピッチ 60極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01824107
品番
MEC1-130-02-F-D-RA1-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
仕様
●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1●Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
RoHS指令(10物質対応)
対応